Description
Tubes LED haute performance pour alimentation conventionnelle, avec gaine anti éclats. Caractéristiques produit: Alternative LED aux tubes fluorescents classiques T8 dans luminaires BC. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Tube en verre. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Avantages produits: Pas de courbure grâce à la technologie en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Économies d'énergie allant jusqu'à 63% (par rapport au tube fluorescents T8 avec ballast conventionnel). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de ?20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier