• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LEDVANCE - 143555 - PROJECTEUR LED 20W-4000K S

    • Fabricant : LEDVANCE
    • Réf. fabricant : 143555
    • Référence Sonepar : 07074514355
    • EAN : 4058075143555
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

FLOODLIGHT <100W PROJECTEUR LED 20W/4000K NOIR S IP65LEDV Avantages produits: Économies dénergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 3 ans. Caractéristiques produit: Rendement lumineux : jusquà 110 lm/W. Détecteur de présence et de lumière naturelle. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK07. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Connexion via un câble de 1 m, câblage requis. Domaines d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Parkings et passages souterrains. Garages. Zones publiques. Zones de construction.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver