Ledvance - LDV 1906 PENDULUM Black Pro 3m E27 - Supension filaire avec douille E27 LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
matériau du boîtier/corps - aluminium
longueur - 3000 mm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4058075153844
Réf. Sonepar
07074515384
Réf. Fournisseur
153844
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
3000 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
autre
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Oui
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
puissance de lampe acceptée
60...60 W
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
68 mm
hauteur/profondeur
84 mm
diamètre
68 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
3000...3000 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
type de connexion
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
commande via Bluetooth
Non
LEDVANCE - VINTAGE 1906 - PENDULUM PRO - Suspension Black - Aluminium anodisé - Accessoires permettant différentes installations inclus - Câble en tissu satin - Douille E27 - Câble 3m - 60W Max - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Suspensions intérieures dans un style vintage. Caractéristiques produit: Design industriel minimisé. Fabriqué avec des matériaux classiques. Apparence vintage en combinaison avec les lampes LED halogènes 1906. Options de montage flexibles. Disponible en différentes couleurs. Avantages produits: Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage. Fabriqué en aluminium haut de gamme. Surface semi-mate avec une belle apparence et un bel effet. Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Domaines d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits