Ledvance - LVD LN IndiviLED 1,20m Kit câblage traversant LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
couleur - jaune
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075158030
Réf. Sonepar
07074515803
Réf. Fournisseur
158030
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
câblage traversant
couleur
jaune
nombre de conducteurs
3
section nominale
1.5 mm²
LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Kit câblage traversant 1200mm
Les Atouts de l'article:
Connecteur électrique pour l'installation en ligne continue. Caractéristiques produit: Kit de câblage traversant pour luminaires en ligne (3x1,5 mm² avec prise CA, longueur : 1,2 m ou 1,5 m). Câble de raccordement en ligne avec prise CA. Kit de câblage traversant pour DALi (câble de 2 x 0,5 mm² avec prise CA, longueur : 1,2 m ou 1,5 m). Avantages produits: Raccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue. Raccordement à câblage traversant avec prise CA.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits