Ledvance - PL-CN111AC-G1 1200-840 40 230V OSRAM PrevaLED COIN 111 AC G1

Ledvance - PL-CN111AC-G1 1200-840 40 230V OSRAM PrevaLED COIN 111 AC G1

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 15.5...15.5 W

  • type de tension - AC

  • température de couleur - 4100 K

  • flux lumineux - 1200...1200 lm

  • angle de rayonnement - 40...40 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4052899165632

Réf. Sonepar

00025165632

Réf. Fournisseur

165632

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

15.5...15.5 W

type de tension

AC

température de couleur

4100 K

flux lumineux

1200...1200 lm

angle de rayonnement

40...40 °

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Non

appareil externe requis

Non

courant de fonctionnement

75...75 mA

tension de fonctionnement

230...230 V

tension de lampe

230...230 V

nombre de LED

12

forme

rond

couleur

blanc

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

flexible

Non

intensité lumineuse

2600 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de connexion

autre

adapté à l'éclairage général

Oui

adapté aux feux de circulation

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté aux panneaux de signalisation

Non

longueur

500 mm

largeur

110.7 mm

hauteur

50 mm

diamètre

110.7 mm

indice de protection (IP)

IP20

classe d’efficience énergétique

F

durée de vie nominale moyenne

35000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

PL-CN111AC-G1 1200-840 40 230V OSRAM PrevaLED COIN 111 AC G1 Modules LED avec optique intégré et dissipateur de chaleur

Les Atouts de l'article:

Modules LED avec optiques intégrées et dissipateur de chaleur. Caractéristiques produit: Alimentation, dissipateur thermique et système optique intégrés. S'adapte dans la plupart des luminaires R111 traditionnels existants. Disponible avec ouverture de faisceau de 24 ° or 40 °. Versions avec différents flux lumineux et plusieurs températures de couleur disponibles. Durée de vie (L70/B50): 35,000 h (temperature à Tc = 68 °C). Avantages produits: Intégration simple et rapide dans la conception pour les fabricants de luminaires. Solution clé en main pour vos projets. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Solution LED pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité jusqu'à 35 W. Éclairage de commerces. Centres commerciaux. Halls d'exposition. Musées.

Les Atouts de la gamme: