Ledvance - OSRAM LED ST8EM Connected G13 16W 840 2400lm SubstiTUBE Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - G13
flux lumineux - 2400...2400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 26.134 kg CO2
EAN
4058075187375
Réf. Sonepar
07074518737
Réf. Fournisseur
187375
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
G13
flux lumineux
2400...2400 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
73...73 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2400 lm
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
1213 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8EM 36 ADVUO CONNECTED - G13 - 16W - 2400lm - ø28 x 1200mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Piloté sans fil (ZigBee) - Pour ballast ferro. ou Branchement direct
Les Atouts de l'article:
Tube LED pour alimentation conventionnelle avec cellule de détection connectée. Caractéristiques produit: Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz). Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté. Gradable uniquement avec le détecteur connecté LEDVANCE. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers. Industrie. Bureaux.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits