Ledvance - OSRAM HALOLINE 64760 1500W 240V 256,1mm R7s

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1510 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 30700 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

4050300209920

Réf. Sonepar

00025020992

Réf. Fournisseur

209920

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

1510 W

Culot

R7s

flux lumineux de la source

30700 lm

température de couleur

2900 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

240...240 V

forme de la lampe

cylindre (double culot)

verre torsadé

Non

diamètre

12 mm

longueur totale

256.1 mm

protection contre les UV

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

1507 kWh

désignation de la lampe

T 4

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 1500W 33000lm 2900K 2000h ø12 x 256,1mm - Classe Energie G - Culot R7s

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Température de couleur : 3 000 K. Position d'éclairage : p15. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Aucun transformateur nécessaire. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de bâtiments. Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Éclairage de jardin. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Aucun transformateur nécessaire
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Température de couleur : 3 000 K
  • Position d'éclairage : p15
  • Domaines d'application
  • Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de bâtiments
  • Éclairage général
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage de voies
  • Éclairage de jardin
  • Zones de circulation
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés