fin de vie

Ledvance - LDV SPOT LED DALI 8W/3000K 660lm 36° BLANC IP20 ORIENTABLE 230V LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 660 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 37.875 kg CO2

EAN

4058075219946

Réf. Sonepar

07074521994

Réf. Fournisseur

219946

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

8 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

660 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

660...660 lm

puissance de lampe acceptée

8...8 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

8

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique structuré

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

180...180 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Oui

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

15

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

40000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

90 mm

hauteur/profondeur

47 mm

longueur

90 mm

diamètre externe

90 mm

largeur d'encastrement

83 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

longueur d’encastrement

83 mm

diamètre intégré

83...83 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

128

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

128

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

85 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

LEDVANCE Spot LED DALI Orientable - Corps Aluminium - Blanc - 660lm - 8W - Equivalent 75W Hal - 36° - 3000K - SDCM≤4 - 50000h - Garantie 3 ans ans - Classe II - 90x47mm - Découpe 83mm

Les Atouts de l'article:

Spot encastré, ajustable, de forme ronde avec convertisseur DALI. Caractéristiques produit: Applications avancées avec installations DALI. Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 4 SDCM. Matériau du boîtier : aluminium. Matériau des lentilles : PMMA. Avantages produits: Fonctionnalité avancée grâce au convertisseur DALI déjà inclus. Contrôleur DALI intégré dans le luminaire. Efficacité lumineuse élevée. Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Design fonctionnel et épuré. Installation facile et rapide. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les spots halogènes. Éclairage général. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Fonctionnalité avancée grâce au convertisseur DALI déjà inclus
  • Contrôleur DALI intégré dans le luminaire
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
  • Design fonctionnel et épuré
  • Installation facile et rapide
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Applications avancées avec installations DALI
  • Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 4 SDCM
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Matériau des lentilles : PMMA
  • Domaines d'application
  • Remplace les spots halogènes
  • Éclairage général
  • Chambres d'hôtel
  • Bars, restaurants
  • Éclairage d'accentuation
  • Galeries, musées
  • Intérieurs résidentiels