Ledvance - OSRAM LED PARATHOM DIM PAR16 50 940 GU10 5,5W 350lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 32...32 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.8
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075260054
Réf. Sonepar
07074526005
Réf. Fournisseur
260054
Réf. Commerciale
Ledvance
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
type de tension
AC
flux lumineux
350...350 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62612
350 lm
efficacité lumineuse de la lampe
63 lm/W
intensité lumineuse
720 cd
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
forme de la lampe
réflecteur
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
Culot
GU10
couleur
blanc
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
gris
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
dimmable/gradable
Oui
diamètre
51 mm
longueur
55 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
PAR16
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE PAR16 50 940 - GU10 - 36° - 5,5W Equivalence 50W - 350lm - Gradable - Ra90 - ON-OFF x 100 000 - 4000K - 25000h - Classe A+ - Garantie 5 ans