Ledvance - OSRAM Starter ST 111 Longlife Mono vrac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
circuit - simple
électronique - Non
adapté à une lampe fluorescente compacte - Oui
adapté à une lampe fluorescente - Oui
puissance de lampe acceptée - 4...65 W
Minimum d'achat
1200 unité(s)
EAN
4050300270166
Réf. Sonepar
00025027016
Réf. Fournisseur
270166
Réf. Commerciale
Ledvance
circuit
simple
électronique
Non
adapté à une lampe fluorescente compacte
Oui
adapté à une lampe fluorescente
Oui
puissance de lampe acceptée
4...65 W
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression
Non
adapté à une lampe aux halogénures
Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression
Non
STARTER FLUO OSRAM - Haute qualité pour tubes et lampes fluorescentes et ballasts conventionels - ST 111 Longlife 230V - montage mono - Température ambiante recommandée : -20 à +80°C - Vrac par 1200 pièces
Les Atouts de l'article:
Starters pour une utilisation individuelle à 230 V AC. Caractéristiques produit: Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit