fin de vie

Ledvance - DECOSTAR Std51 44860 WFL 36Deg 20W 12V GU5.3 OSRAM

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 36 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4050300272511

Réf. Sonepar

00025027251

Réf. Fournisseur

272511

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

20 W

Culot

GU5,3

température de couleur

2800 K

angle de rayonnement

36 °

durée de vie nominale moyenne

4000 h

diamètre

50.7 mm

tension de lampe

12...12 V

technique infrarouge

Oui

glace frontale

Oui

longueur totale

46 mm

hélice axiale

Oui

type de réflecteur

verre revêtu dichroïque

technique basse pression

Oui

protection contre les UV

Oui

intensité lumineuse

480 cd

couleur

incolore

Cool Beam

Oui

xénon

Non

lampe néodyme

Non

classe d’efficience énergétique

C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

22 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE HALOGENE OSRAM DECOSTAR 51 - Réflecteur dichroïque - Compatible Luminaire ouvert et fermé - 12V - 36° - 20W - 210lm 2800K 4000h ø51 x 46mm - Classe Energie C - Fabriqué en Allemagne - Culot GU5.3

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 51. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 4 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Diamètre : 51 mm. Traitement déco. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage du lieu de travail. Éclairage de cuisine. Éclairage de miroir. Éclairage d'objets.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie moyenne : 4 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Diamètre : 51 mm
  • Traitement déco
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage du lieu de travail
  • Éclairage de cuisine
  • Éclairage de miroir
  • Éclairage d'objets