Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-T 400W SUPER 4Y E40

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 56500 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 2000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050300281179

Réf. Sonepar

00025028117

Réf. Fournisseur

281179

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

400 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

56500 lm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

2000 K

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

141 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

285 mm

diamètre

47 mm

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

modèle

clair

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

A++

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

416 kWh

durée de vie nominale moyenne

32000 h

désignation de la lampe

T14

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 400W - 54800lm 2000K 36000h - ø47 x 285mm - Classe Energie E - Culot E40

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Facteur de maintenance de la lampe : ≥ 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon la norme DIN 13201). Durée de vie utile : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages produits: Efficacité lumineuse très élevée. Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Des économies d’énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Efficacité lumineuse très élevée
  • Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
  • Des économies d’énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces
  • Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM
  • Caractéristiques produit
  • Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h
  • Facteur de maintenance de la lampe : ≥ 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon la norme DIN 13201)
  • Durée de vie utile : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour)
  • Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques
  • Domaines d'application
  • Rues
  • Éclairage extérieur
  • Installations industrielles
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés