Ledvance - LED FIL OSR CLA100 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 91...91 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.5
puissance de la lampe - 11...11 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075287228
Réf. Sonepar
07074528722
Réf. Fournisseur
287228
Réf. Commerciale
Ledvance
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
91...91 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
puissance de la lampe
11...11 W
type de tension
AC
flux lumineux
1521...1521 lm
efficacité lumineuse de la lampe
138 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E27
couleur
blanc
température de couleur
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Non
diamètre
60 mm
longueur
105 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A++
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA100 Claire - E27 - 11W Equivalence 100W - 1521lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 10000h - Classe A++ - Garantie 4 ans