Ledvance - LDV TRUSYS PFM 35W/4000K 5600lm VW 120° TRUSYS Performance LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • flux lumineux utile - 5600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 65000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075290921

Réf. Sonepar

07074529092

Réf. Fournisseur

290921

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

35 W

flux lumineux utile

5600 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

65000 h

source lumineuse

LED non interchangeable

courant nominal de la LED à courant constant

190...190 mA

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

190...190 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Oui

variation 1-10V

Oui

variation DALI

Non

variation DMX

Oui

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation DSI

Oui

variation par potentiomètre (intégré)

Oui

variation GPRS

Oui

variation LineSwitch

Oui

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Oui

variation RF

Oui

variation Sine Wave Reduction

Oui

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Oui

variation avec bouton-poussoir

Oui

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

angle de faisceau

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

classe de protection

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

puissance de lampe acceptée

35...35 W

efficience du luminaire

160 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

angle de rayonnement ajustable

non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

largeur

67 mm

hauteur/profondeur

39 mm

longueur

1500 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

type de connexion

autre

LEDVANCE Trusys PFM LED - Distribution très extensive - 35W - 5600lm - 120° - 4000K - 65000h - Classe I - 1500 x 66,8 x 77,4 - IP20 - IK04 - mise en ligne ou standalone - corps aluminium - diffuseur PMMA - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Module lumineux avec distribution lumineuse très extensive. Caractéristiques produit: Angle de faisceau très extensif : 120 °. Solution enclipsable avec des boutons poussoirs. Efficacité lumineuse : jusqu'à 160 lm / W. Connecteur électrique avec détrompeur. Différents flux lumineux : 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Corps en tôle d'acier. Matériau des lentilles : PMMA. Type de protection : IP20. Design LEDVANCE commun à toutes les familles. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 60 000 h. Avantages produits: Distribution très extensive de la lumière pour l'éclairage de zones. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie et coût avantageux. Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau. Ligne continue jusqu'à 57 luminaires (ON/OFF) / 66 (DALI) possibles. Versions avec alimentation DALI disponibles. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Rail de montage avec câble fixe à 5 et 8 pôles intégré.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Distribution très extensive de la lumière pour l'éclairage de zones
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Économie d'énergie et coût avantageux
  • Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau
  • Ligne continue jusqu'à 57 luminaires (ON/OFF) / 66 (DALI) possibles
  • Versions avec alimentation DALI disponibles
  • Caractéristiques produit
  • Angle de faisceau très extensif : 120 °
  • Solution enclipsable avec des boutons poussoirs
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 160 lm / W
  • Connecteur électrique avec détrompeur
  • Différents flux lumineux : 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm
  • Corps en tôle d'acier
  • Matériau des lentilles : PMMA
  • Type de protection : IP20
  • Design LEDVANCE commun à toutes les familles
  • Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 60 000 h
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries
  • Magasins discount, supermarchés
  • Technique / Accessoires
  • Rail de montage avec câble fixe à 5 et 8 pôles intégré