Ledvance - LED OSR CLA60 827 B22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 65...65 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.5
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075292314
Réf. Sonepar
07074529231
Réf. Fournisseur
292314
Réf. Commerciale
Ledvance
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
65...65 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
puissance de la lampe
8.5...8.5 W
type de tension
AC
flux lumineux
806...806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
B22d
couleur
blanc
température de couleur
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Non
diamètre
60 mm
longueur
106 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
LED SMD OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA60 Dépolie - B22 - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans