Ledvance - LED STICK OSRAM PARATHOM CLS75 Plastic Depolie D40,4 E27 9W 1050lm 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
flux lumineux - 1050...1050 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 15.344 kg CO2
EAN
4058075292697
Réf. Sonepar
07074529269
Réf. Fournisseur
292697
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
10...10 W
flux lumineux
1050...1050 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
74...74 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
type de tension
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1050 lm
efficacité lumineuse de la lampe
105 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
linéaire
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
40.4 mm
longueur
114 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED SMD OSRAM - PARATHOM - STICK75 Dépolie - E27 - 9W Equivalence 75W - 1050lm - Non Gradable - ø36 x 116mm - 4000K - 15000h - Classe E - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, forme de stick classique. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Non gradable. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Apparence esthétique de la lampe. Allumage instantané. Domaines d'application: Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles. Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits