Ledvance - LED CLASSIC OSRAM 1906 CLA63 FIL GOLD E27 7,5W 865lm 2400K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 865...865 lm
température de couleur - 2400...2400 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 11.619 kg CO2
EAN
4058075293359
Réf. Sonepar
07074529335
Réf. Fournisseur
293359
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
Culot
E27
flux lumineux
865...865 lm
température de couleur
2400...2400 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
865 lm
efficacité lumineuse de la lampe
115 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
or
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
105 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
88
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED FILAMENT VERRE OSRAM - VINTAGE 1906 - GOLD - CLASSIC 63 - E27 - 300° - 7,5W Equivalence 63W - 865lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 2400K - 15000h - Classe E - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED Edition Vintage. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits