Ledvance - LED VALUE Classic A40 Dep 5W 840 E27 806lm OSRAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 13.048 kg CO2
EAN
4052899326842
Réf. Sonepar
00025326842
Réf. Fournisseur
326842L
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
8.5...8.5 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
113 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.15
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
81
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED SMD OSRAM - VALUE - CLASSIC CLA60 Dépolie - E27 - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 10000h - Classe F - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, forme classique. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Non gradable. Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits