Ledvance - QTP-M 1X26-42/220-240 S OSRAM Ballast électronique pour lampes CFL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 26...42 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321329134
Réf. Sonepar
00025132913
Réf. Fournisseur
329134
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
26...42 W
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
26...42 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
0...0 W
finition multiwatt
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe T16-R
Oui
pour type de lampe T26
Oui
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Oui
pour type de lampe TC-DD
Oui
pour type de lampe TC-DEL
Oui
pour type de lampe TC-F
Oui
pour type de lampe TC-L
Oui
pour type de lampe TC-QEL
Oui
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Oui
pour type de lampe TC-T
Oui
pour type de lampe TC-TEL
Oui
boîtier
boîtier en plastique
serre cable
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
103 mm
largeur
67 mm
hauteur
31 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
QTP-M 1X26-42/220-240 S OSRAM Pour lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables 50 000h 103 x 67 x 31mm
Les Atouts de l'article:
Alimentations électroniques pour tubes fluorescents et lampes fluocompactes. Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Avantages produits: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Installations séparées grâce à un serre-câble en option pour les boîtiers K2 et K3. Système certifié VDE/VDE EMC. Domaines d'application: Système d'éclairage de secours conformément à EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Convient aux luminaires de classe de protection I.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits