fin de vie

Ledvance - DULUX T 26W 830 PLUS GX24d-3 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - GX24d-3

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050300342061

Réf. Sonepar

00025034206

Réf. Fournisseur

342061

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

26 W

Culot

GX24d-3

flux lumineux de la source

1800 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

830

diamètre

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

longueur totale

138.5 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Oui

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

3

adapté à un ballast électronique

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

28 kWh

désignation de la lampe

T 4

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX T PLUS 2 PIN - Starter intégré - 26W - 1800lm 3000K 10000h - IRC80 - ø49 x 139mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot GX24d-3

Les Atouts de l'article:

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 3 tubes, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube triple. Culot GX24d à deux broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Éclairage industriel. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle. Convient uniquement à une alimentation 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Entretien amélioré
  • Caractéristiques produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube triple
  • Culot GX24d à deux broches
  • Domaines d'application
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Hôtels, restaurants
  • Éclairage industriel
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle
  • Convient uniquement à une alimentation 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)