Ledvance - LDV FL SYM 100 135W-3000K 15000lm IP65 100 Noir Projecteur LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 135 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 14100 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 634.544 kg CO2
EAN
4058075352155
Réf. Sonepar
07074535215
Réf. Fournisseur
352155
Réf. Commerciale
Ledvance
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
135 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
14100 lm
adapté à un montage en saillie
Oui
adapté à un montage encastré
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
noir
matériau de la verrine
verre opalin
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
620...620 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
20
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
puissance de lampe acceptée
135...135 W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
flux lumineux
14100...14100 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
270 mm
hauteur/profondeur
76 mm
longueur
1000 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
type de connexion
borne automatique
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
105 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
LEDVANCE Projecteur LED - Symétrique - Noir - 135W - 15000lm - 100° - 3000K - 50000h - Classe I - 300x270x76mm - Corps en Aluminium et diffuseur en verre (IP65/IK08) - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Projecteur 135W flux symétrique. Caractéristiques produit: Rendement lumineux : jusqu’à 110 lm/W. Angle de faisceau symétrique : 100 ° x 100 °. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK08. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +50 °C. Connexion via un câble de 1 m, câblage requis. Avantages produits: Diffuseur dépoli en verre trempé pour un éclairage uniforme. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Garages. Zones publiq