Ledvance - OSRAM Lampe à décharge compacte HCI-TT 70W/832 WDL SUPER 4Y E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 8000 lm
température de couleur - 3200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
4052899378339
Réf. Sonepar
07074937833
Réf. Fournisseur
378339
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
8000 lm
température de couleur
3200 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
832
classe d’efficience énergétique
A+
tension de lampe
95...95 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
114 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
35 mm
longueur totale
156 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
incolore
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
84.7 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERBALL HCI-TT SUPER 4Y Iodures métalliques - Tubulaire Claire - Durée de vie utile 4 ans - Brûleur Céramique - Pour Luminaire fermé - 70W - 8000lm 3200K 24000h - IRC80 - ø35 x 156mm - Classe Energie A+ - Culot E27
Les Atouts de l'article:
Lampes aux halogénures métalliques avec technologie céramique pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Lumière blanche obtenue grâce à la technologie céramique POWERBALL®. Couleur de lumière: blanc chaud (830 BNM). Durée de vie utile accrue : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W. Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Durée de vie moyenne : jusqu’à 24 000 h. Conforme à la directive ErP conformément à la Directive UE 245/2009. Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages produits: Facteur de conservation du flux lumineux jusqu’à 15 % plus élevé que pour les lampes HCI-TT standard. Efficacité lumineuse jusqu’à 30 % plus élevée pour les ampoules ≤ 100 W (par rapport à NAV-T Super 4Y/6Y). Bon rendu de couleur. Fonctionnement dans des installations HPS existantes si la tension d’amorçage est conforme à l’IEC 60662. Économies d’énergie pouvant atteindre 70 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Salles d'exposition et foires. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits