Ledvance - LDV PL Kit de suspension pour Panel 600, 625 et 1200 LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - acier inoxydable

  • matériau - acier

  • longueur - 1500 mm

  • largeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075402928

Réf. Sonepar

07074540292

Réf. Fournisseur

402928

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée

suspension par câble

couleur

acier inoxydable

matériau

acier

longueur

1500 mm

largeur

0 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Oui

hauteur

0 mm

diamètre

30 mm

LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit suspension Panel 600/625 - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension pour Panel. Caractéristiques produit: Câbles en acier réglables, longueur maximale de chaque : 1,5 m. Avantages produits: Longueur de suspension réglable par vis jusqu'à 1,5 m.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Longueur de suspension réglable par vis jusqu'à 1,5 m
  • Caractéristiques produit
  • Câbles en acier réglables, longueur maximale de chaque : 1,5 m