Ledvance - LEDVANCE TRUSYS PFM Energy Rail 3000 5P 1X Rail d'alimentation

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 3150 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de conducteurs de câblage - 5

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075354777

Réf. Sonepar

07074535477

Réf. Fournisseur

354777

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

autre

longueur

3150 mm

indice de protection (IP)

IP20

nombre de conducteurs de câblage

5

matériau

acier

couleur

blanc

largeur

70.2 mm

distance variable des supports d'appareils

Non

avec câblage

Oui

section transversale des conducteurs de câblage

1.5 mm²

adapté à un caniveau de câble

Non

avec caniveau de câble

Non

raccordement électrique avec fiche

Oui

coupleur électromécanique intégré

Oui

hauteur

38.8 mm

classe de protection

I

LEDVANCE Trusys PFM LED - Classe I - 3150 x 70,2 x 38,8 - Rail energy 3000 5x2,5 - à l'unité - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Rail de montage à 5 pôles. Caractéristiques produit: Câblage traversant avec câble à 5 conducteurs. Différentes longueurs disponibles. Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise. Corps en tôle d'acier. Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses. Avantages produits: Installation simple. Grande flexibilité grâce aux deux longueurs disponibles (rail fin de ligne 1500 mm, 3000 mm et 1500 mm). Domaines d'application: Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Installation simple
  • Grande flexibilité grâce aux deux longueurs disponibles (rail fin de ligne 1500 mm, 3000 mm et 1500 mm)
  • Caractéristiques produit
  • Câblage traversant avec câble à 5 conducteurs
  • Différentes longueurs disponibles
  • Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise
  • Corps en tôle d'acier
  • Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses
  • Domaines d'application
  • Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries
  • Technique / Accessoires
  • Divers accessoires disponibles