Ledvance - LDV PL VAL 600 36W-3000K 3600lm Panel LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 178.282 kg CO2

EAN

4058075392366

Réf. Sonepar

07074539236

Réf. Fournisseur

392366

Réf. Commerciale

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection (IP)

IP40

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

3600 lm

température de couleur

3000...3000 K

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

170...170 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

30000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

19

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

30

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

36...36 W

efficience du luminaire

100 lm/W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

595 mm

hauteur/profondeur

50 mm

longueur

595 mm

longueur d’encastrement

580 mm

largeur d'encastrement

580 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Panneau LED

Oui

LEDVANCE Panel LED Value 600 - Cadre Alu blanc satiné - 36W - 3600lm - 100lm/W - 3000K - 50000h - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim externe - Montage encastré, saillie, suspension (accessoires) - Filin inclus - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Panel, 600 x 600 mm. Caractéristiques produit: Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Avantages produits: Luminaires bon rapport qualité/prix. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 100 lm / W. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Versions avec alimentation DALI disponibles. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique