Ledvance - OSRAM LED PARATHOM MR16 35 830 GU5.3 36 3,8W 350lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.8...3.8 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 350...350 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 6.057 kg CO2
EAN
4058075431218
Réf. Sonepar
07074543121
Réf. Fournisseur
431218
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
3.8...3.8 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
350...350 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
51 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
460...460 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
350 lm
efficacité lumineuse de la lampe
92 lm/W
intensité lumineuse
790 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
autre
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
46 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LED OSRAM - PARATHOM - SPOT VERRE MR16 35 830 - GU5.3 - 36° - 3,8W Equivalence 35W - 350lm - Non Gradable - Ra80 - ON-OFF x 100 000 - 3000K - 15000h - Classe F - Garantie 4 ans - Fabriqué en Allemagne