Ledvance - OSRAM LED PARATHOM DIM MR16 35 940 GU5.3 36 4,9W 350lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 350...350 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.709 kg CO2
EAN
4058075431430
Réf. Sonepar
07074543143
Réf. Fournisseur
431430
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
4.9...4.9 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
350...350 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
51 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
450...450 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
350 lm
efficacité lumineuse de la lampe
71 lm/W
intensité lumineuse
560 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
46 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE MR16 35 940 - GU5.3 - 36° - 4,9W Equivalence 35W - 350lm - Gradable - Ra90 - ON-OFF x 100 000 - 4000K - 25000h - Classe G - Garantie 5 ans - Fabriqué en Allemagne