Ledvance - OSRAM LED FIL CLP40 Claire 827 E14 4W 470lm Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 32...32 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.5
puissance de la lampe - 4...4 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075438613
Réf. Sonepar
07074543861
Réf. Fournisseur
438613
Réf. Commerciale
Ledvance
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
puissance de la lampe
4...4 W
type de tension
AC
flux lumineux
470...470 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E14
couleur
blanc
température de couleur
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Non
diamètre
45 mm
longueur
77 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A++
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM - SPHERIQUE CLP40 Claire - E14 - 4W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans