fin de vie

Ledvance - OSRAM LED FIL CLA100 Claire 840 E27 10W 1521lm Verre

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • courant nominal - 78...78 mA

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.5

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075439573

Réf. Sonepar

07074543957

Réf. Fournisseur

439573

Réf. Commerciale

Ledvance

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

78...78 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

puissance de la lampe

10...10 W

type de tension

AC

flux lumineux

1521...1521 lm

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

152 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

en forme de poire

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Culot

E27

couleur

blanc

température de couleur

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

dimmable/gradable

Non

diamètre

60 mm

longueur

105 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.09

désignation de la lampe

type A

classe d’efficience énergétique

A++

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA100 Claire - E27 - 10W Equivalence 100W - 1521lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 4000K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans