fin de vie

Ledvance - LDV PL PFM 1200 33W/4000K 4000lm IP40 Panel LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 33 W

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 178.99 kg CO2

EAN

4058075440074

Réf. Sonepar

07074544007

Réf. Fournisseur

440074

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

33 W

flux lumineux utile

4000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

33...33 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

170...170 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

35000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

33

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

120 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.93

largeur

295 mm

hauteur/profondeur

9 mm

longueur

1195 mm

longueur d’encastrement

1190 mm

largeur d'encastrement

290 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Panneau LED

Oui

LEDVANCE Panel PFM - Cadre Alu blanc - 33W - 4000lm - 120lm/W - 4000K - 100000h - IP40 - Classe II - 1195x295x9mm - Alim externe - Bornier auto - Montage encastré, saillie, suspension (accessoires) - Filin inclus - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Panels encastrés rectangulaires, installation sans outils pour les systèmes de plafond de 1200 x 300 mm. Caractéristiques produit: Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm². Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² (versions DALI). Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles. Versions avec IRC 90 disponibles. Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Avantages produits: Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Lumière confortable et grande uniformité de couleur. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes de plafond encastré avec une grille de 300 x 1200 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Boîtier de connexion avec bornier 3 fils inclus. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Crochets de sécurité inclus. Ballast externe inclus. Ne convient pas pour une utilisation avec la boîte de conversion d'urgence.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W
  • En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
  • Lumière confortable et grande uniformité de couleur
  • Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Cadre en aluminium extrudé
  • Diffuseur en polystyrène
  • Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm²
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² (versions DALI)
  • Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles
  • Versions avec IRC 90 disponibles
  • Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Convient aux systèmes de plafond encastré avec une grille de 300 x 1200 mm
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Boîtier de connexion avec bornier 3 fils inclus
  • Câble de sécurité pour luminaire fourni
  • Crochets de sécurité inclus
  • Ballast externe inclus
  • Ne convient pas pour une utilisation avec la boîte de conversion d'urgence