fin de vie

Ledvance - LDV HB PFM 210W/6500K 30000lm 70DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 210 W

  • flux lumineux utile - 30000 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 80000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075452596

Réf. Sonepar

07074545259

Réf. Fournisseur

452596

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

210 W

flux lumineux utile

30000 lm

température de couleur

6500...6500 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

80000 h

efficience du luminaire

140 lm/W

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...55 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

960...960 mA

courant nominal de la LED à courant constant

960...960 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Non

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

matériau du réflecteur

sans réflecteur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

35000 h

résistant aux ballons

Oui

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Oui

alimentation de secours intégrée

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

210...210 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

taux de distortion harmonique

20

facteur de puissance (cos phi)

0.95

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

largeur

321 mm

hauteur/profondeur

164 mm

longueur

1500 mm

diamètre externe

321 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

type de connexion

autre

avec élément de protection

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

3

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

5

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 210W - 30000lm - 140lm/W - 70° - 6500K - 80000h - Classe I - diam. 321x164mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires grande hauteur avec jusqu'à 140 lm/W et UGR attractif. Caractéristiques produit: Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K. Avantages produits: UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR ≤ 22 en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR ≤ 22 en combinaison avec un réflecteur
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels
  • Garantie de 5 ans
  • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
  • Caractéristiques produit
  • Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K
  • Domaines d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Crochet de montage fourni
  • Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés