Ledvance - LDV PL VAL 1200x300 Kit montage saillie PANEL LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 1212 mm
largeur - 312 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075472952
Réf. Sonepar
07074547295
Réf. Fournisseur
472952
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
1212 mm
largeur
312 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
52 mm
LEDVANCE Accessoire Panel Value - Kit montage sallie pour Panels PFM et Value 1200x300 - Cadre Alu blanc satiné - Pas de vis apparente - 1 212x312x52mm - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Cadres de montage en saillie pour Panel. Caractéristiques produit: Cadre en aluminium extrudé. Avantages produits: Montage simple grâce aux clips de coin en polycarbonate fournis. Insertion du Panel possible sur la longueur ou la largeur du cadre (pour la version rectangulaire uniquement).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits