• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 546974 - LED OSR ST8UN 58 VALUE 840

  • OSRAM LED ST8UN 58 VALUE 24W 840 2800lmG13 SubstiTUBE Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 546974
    • Référence Sonepar : 07074554697
    • EAN : 4058075546974
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8UN 58 VALUE - G13 - 24W - 2800lm - ø28 x 1500mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou électronique compatible ou Branchement direct

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver