Ledvance - OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH 6X1 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 24.7...24.7 V
courant de sortie - 0...1050 mA
puissance de sortie - 210...210 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4062172032087
Réf. Sonepar
07074203208
Réf. Fournisseur
032087
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
dynamique
variation DALI
Oui
tension de sortie
24.7...24.7 V
courant de sortie
0...1050 mA
puissance de sortie
210...210 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Non
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP66/IP67
classe de protection
I
longueur
330 mm
largeur
69 mm
hauteur
37 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Convertisseur linéaire LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradable - Extérieur
Les Atouts de l'article:
Alimentation tension constante avec DALI. Caractéristiques produit:
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits