Ledvance - LDV HB VAL 100W Etrier pour version 100W HIGH BAY VALUE LEDVANCE

Ledvance - LDV HB VAL 100W Etrier pour version 100W HIGH BAY VALUE LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - noir

  • matériau - acier

  • longueur - 148 mm

  • largeur - 22 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075423350

Réf. Sonepar

07074542335

Réf. Fournisseur

423350

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

couleur

noir

matériau

acier

longueur

148 mm

largeur

22 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Oui

hauteur

110 mm

LEDVANCE HighBay LED Value Accessoire - Etrier pour High Bay Value 100W - 148x22x110mm (Lxlxh) - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage pour luminaires HIGH BAY VALUE. Caractéristiques produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ±60°.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques produit

  • Etriers en acier noir
  • Angle de pivotement réglable : ±60°