fin de vie

Ledvance - OSRAM DULUX T/E CONSTANT 42W 840 GX24q-4 BE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - GX24q-4

  • flux lumineux de la source - 3050 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050300425566

Réf. Sonepar

00025042556

Réf. Fournisseur

425566

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

42 W

Culot

GX24q-4

flux lumineux de la source

3050 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

165 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Oui

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

3

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

44 kWh

désignation de la lampe

T 4

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX T/E CONSTANT 4 PIN - Gradable (3…100%) - Fonctionne jusqu'à 70° - 42W - 3200lm 4000K 20000h - IRC80 - ø49 x 165mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot GX24q-4

Les Atouts de l'article:

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, avec 4 broches pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Flux lumineux > 90 % dans une plage de température allant de +10 à +70 °C. Gradable (3...100 %). Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube triple. Culot GX24q à quatre broches avec embase écourtée. Avantages produits: Excellent flux lumineux à températures ambiantes élevées et basses. Entretien amélioré. Domaines d'application: Éclairage urbain et de rue. Éclairage industriel. Luminaires chauds. Endroits présentant des exigences thermiques particulières. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Excellent flux lumineux à températures ambiantes élevées et basses
  • Entretien amélioré
  • Caractéristiques produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Flux lumineux > 90 % dans une plage de température allant de +10 à +70 °C
  • Gradable (3...100 %)
  • Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube triple
  • Culot GX24q à quatre broches avec embase écourtée
  • Domaines d'application
  • Éclairage urbain et de rue
  • Éclairage industriel
  • Luminaires chauds
  • Endroits présentant des exigences thermiques particulières
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique