Ledvance - LDV PL PFM 1200 30W-4000K 3600lm UGR19 IP40 Panel LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance du système - 30 W

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 165.812 kg CO2

EAN

4058075440111

Réf. Sonepar

07074544011

Réf. Fournisseur

440111

Réf. Commerciale

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection (IP)

IP40

puissance du système

30 W

flux lumineux utile

3600 lm

température de couleur

4000...4000 K

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

ultra brillant

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

280...280 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

35000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

33

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

30...30 W

efficience du luminaire

120 lm/W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.93

largeur

295 mm

hauteur/profondeur

50 mm

longueur

1195 mm

longueur d’encastrement

1190 mm

largeur d'encastrement

290 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Panneau LED

Oui

LEDVANCE Panel PFM - Cadre Alu blanc - 30W - 3600lm - 120lm/W - 4000K - 100000h - UGR19 - IP40 - Classe II - 1195x295x9mm - Alim externe - Bornier auto - Montage encastré, saillie, suspension (accessoires) - Filin inclus - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Panels rectangulaires encastrés, installation sans outil et faible éblouissement, pour système de plafond de 1200 x 300 mm. Caractéristiques produit: Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm². Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² (versions DALI). Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles. Versions avec IRC 90 disponibles. Avantages produits: Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W. Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19).