Ledvance - HTM 70/230-240/12 OSRAM Transformateur électronique pour lampes halo et LED 12V

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - transformateur électronique

  • transfo de sécurité - Oui

  • puissance - 20...70 W

  • tension de sortie - 11.2...11.2 V

  • pas de variation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050300442310

Réf. Sonepar

00025044231

Réf. Fournisseur

442310

Réf. Commerciale

Ledvance

type de transfo

transformateur électronique

transfo de sécurité

Oui

puissance

20...70 W

tension de sortie

11.2...11.2 V

pas de variation

Non

montage en apparent

Oui

encastré

Oui

tension d'entrée

230...240 V

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

Degré de protection (NEMA)

1

type de raccordement côté primaire

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

protégé contre les courts-circuits

Oui

protection contre les surcharges

Oui

protection contre les surchauffes

Oui

avec disjoncteur secondaire

Oui

nombre de points de dérivation (paires)

4

longueur

108 mm

largeur

52 mm

hauteur

33 mm

diamètre

0 mm

indice de protection (IP)

IP20

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

HTM 70/230-240/12 OSRAM Transformateur électronique pour la variation des lampes halogènes et des lampes LED compatibles 12 V 20…70W 11.2 V / 11.2 108 x 52 x 33mm

Les Atouts de l'article:

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension. Caractéristiques produit: Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Sécurité : selon EN 61347. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Efficacité énergétique : ≥ 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Gradable sur front montant (sans HTN) et sur front descendant. Avantages produits: Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité. Serre-câble disponible pour différents types de câble (HTM). Grâce à son design compact, convient à une installation offrant peu d'espace. Transformateur extrêmement compact pour des conditions d'installation offrant peu d'espace (HTN). Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Domaines d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Fixation de meubles encastrés et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Très faible perte de puissance grâce à une efficacité élevée
  • Décharge de traction adaptée à différents types de câbles (HTM)
  • Convient aux installations à encombrement réduit grâce à sa conception fonctionnelle compacte.
  • Transformateur extrêmement compact pour des conditions d'installation très critiques en termes d'espace (HTN)
  • Fonctionnement protecteur sur toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie
  • Caractéristiques produit
  • Fréquence de la ligne: 50…60 Hz
  • RI suppression: selon EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
  • Harmoniques de ligne selon EN 61000-3-2
  • Immunité selon EN 61547
  • Sécurité : à EN 61347
  • Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes : réversible électroniquement.
  • Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire.
  • Dimmable sur le bord d'attaque (sans HTN) et le bord de fuite
  • Domaines d'application
  • Éclairage d'effet et d'accentuation
  • Salons
  • Éclairage des objets
  • Salles de conférence
  • Restaurants
  • Luminaires de meubles encastrés et montés en surface
  • Éclairage de boutique
  • Salles d'événements