Ledvance - HTM 105/230-240/12 OSRAM Transformateur électronique pour lampes halogènes 12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur électronique
transfo de sécurité - Oui
puissance - 35...105 W
tension de sortie - 11.3...11.4 V
pas de variation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300442334
Réf. Sonepar
00025044233
Réf. Fournisseur
442334
Réf. Commerciale
Ledvance
type de transfo
transformateur électronique
transfo de sécurité
Oui
puissance
35...105 W
tension de sortie
11.3...11.4 V
pas de variation
Non
montage en apparent
Oui
encastré
Oui
tension d'entrée
230...240 V
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
Degré de protection (NEMA)
1
type de raccordement côté primaire
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
avec disjoncteur secondaire
Oui
nombre de points de dérivation (paires)
4
longueur
108 mm
largeur
52 mm
hauteur
33 mm
diamètre
0 mm
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
HTM 105/230-240/12 OSRAM Transformateurs électroniques pour la variation des lampes halogènes et l'allumage / extinction des lampes LED compatibles 12 V 35…105W 11.3 V / 11.4 108 x 52 x 33mm
Les Atouts de l'article:
Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension. Caractéristiques produit: Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Sécurité : selon EN 61347. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Efficacité énergétique : ≥ 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Gradable sur front montant (sans HTN) et sur front descendant. Avantages produits: Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité. Serre-câble disponible pour différents types de câble (HTM). Grâce à son design compact, convient à une installation offrant peu d'espace. Transformateur extrêmement compact pour des conditions d'installation offrant peu d'espace (HTN). Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Domaines d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Fixation de meubles encastrés et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits