fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PARATHOM DIM PAR16 80 940 GU10 8,3W 550lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8.3...8.3 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075449244

Réf. Sonepar

07074544924

Réf. Fournisseur

449244

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

8.3...8.3 W

Culot

GU10

flux lumineux

550...550 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

46...46 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

550 lm

efficacité lumineuse de la lampe

66 lm/W

intensité lumineuse

840 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

longueur

52 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.17

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE PAR16 80 940 - GU10 - 36° - 8,3W Equivalence 80W - 550lm - Gradable - Ra90 - ON-OFF x 100 000 - 4000K - 25000h - Classe A - Garantie 5 ans