fin de vie

Ledvance - OSRAM HQL LED HIGHBAY250 PRO E40 95W 840 13000lm IP40

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 95...95 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 13000...13000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 150.083 kg CO2

EAN

4058075452220

Réf. Sonepar

07074545222

Réf. Fournisseur

452220

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

95...95 W

Culot

E40

flux lumineux

13000...13000 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

190 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

450...450 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

13000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

136 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

115...115 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

278 mm

indice de protection (IP)

IP40

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

25

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

95 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

OSRAM HQL LED HIGHBAY250 Claire - E40 - 95W - 13000lm - ø190 x 278mm 760g - 4000K - 50000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Filin de sécrutié inclus - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V - IP40

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes HID pour luminaires HIGH BAY. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande. Facteur de puissance : 0,9. Indice de protection : IP40. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Avantages produits: Économies d'énergie allant jusqu'à 65 % en remplacement des lampes à vapeur de mercure (HQL). Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé. Installations industrielles et pour le stockage. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Filin de sécurité pour lampe inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Économies d'énergie allant jusqu'à 65 % en remplacement des lampes à vapeur de mercure (HQL)
  • Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V
  • Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Indice de protection : IP40
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
  • Domaines d'application
  • Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Technique / Accessoires
  • Filin de sécurité pour lampe inclus