Ledvance - LDV HB PFM 155W-4000K 22000lm 70DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 80000 h
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 155 W
flux lumineux utile - 22000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075452411
Réf. Sonepar
07074545241
Réf. Fournisseur
452411
Réf. Commerciale
Ledvance
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
80000 h
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
155 W
flux lumineux utile
22000 lm
température de couleur
4000...4000 K
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
710...710 mA
courant nominal de la LED à courant constant
710...710 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
35000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
résistant aux ballons
Oui
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...55 °C
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
155...155 W
efficience du luminaire
140 lm/W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
20
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
321 mm
hauteur/profondeur
140 mm
longueur
1500 mm
diamètre externe
321 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
type de connexion
autre
avec élément de protection
Oui
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 155W - 22000lm - 140lm/W - 70° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 320x140mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Luminaires grande hauteur avec jusqu'à 140 lm/W et UGR attractif. Caractéristiques produit: Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K. Avantages produits: UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR < 22 en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aé