Ledvance - OSRAM LED CLA40 Depolie 827 E27 5,5W 470lm Plastic

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 8.494 kg CO2

EAN

4058075463165

Réf. Sonepar

07074546316

Réf. Fournisseur

463165

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

5.5...5.5 W

flux lumineux

470...470 lm

Culot

E27

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

43...43 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

type de tension

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

85 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

en forme de poire

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

200...200 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

diamètre

55 mm

longueur

95 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.14

désignation de la lampe

type A

classe d’efficience énergétique

A+

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

150

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED SMD OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA40 Dépolie - E27 - 5,5W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Non gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Non gradable
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)