Ledvance - LEDVANCE Smart+ WF A60 E27 RGBW 806lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...6500 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075485396
Réf. Sonepar
07074548539
Réf. Fournisseur
485396
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...6500 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
52...52 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
89 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
RGBW
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
215...215 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
112 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Oui
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - RGBW - 2700…6500K - IRC80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED connectée forme standard avec technologie Wi-Fi. Caractéristiques produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™️ 4.4 ou iOS 9.0). Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : WiFi. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa. Avantages produits: Contrôle sans fil via l'application. Facile à installer et à utiliser. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Intérieurs résidentiels. Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits