Ledvance - LEDVANCE Smart+ WF PAR16 50 GU10 RGBW 350lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075485693

Réf. Sonepar

07074548569

Réf. Fournisseur

485693

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

4.9...4.9 W

Culot

GU10

flux lumineux

350...350 lm

température de couleur

2700...6500 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

350 lm

efficacité lumineuse de la lampe

71 lm/W

intensité lumineuse

467 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

RGBW

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

45...45 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

52 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.16

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot GU10 not relevant Equivalent 32W - 5,00W - 350lm - RGBW - 2700…6500K - IRC80 - 20000h - Classe G -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Spot LED connecté avec technologie Wi-Fi. Caractéristiques produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™️ 4.4 ou iOS 9.0). Contrôlable via Google Assistant et Amazon Alexa possible. Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : WiFi. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Avantages produits: Contrôle sans fil via l'application. Facile à installer et à utiliser. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Intérieurs résidentiels. Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Contrôle sans fil via l'application
  • Facile à installer et à utiliser
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques produit
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™️ 4.4 ou iOS 9.0)
  • Contrôlable via Google Assistant et Amazon Alexa possible
  • Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K)
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Gradable
  • Protocole réseau : WiFi
  • Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Intérieurs résidentiels
  • Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés