Ledvance - OTi DALI 90/220-240/1A0 LT2 L OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 54...240 V
courant de sortie - 250...1000 mA
puissance de sortie - 13.5...90 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899494268
Réf. Sonepar
07074949426
Réf. Fournisseur
494268
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
dynamique
variation DALI
Oui
tension de sortie
54...240 V
courant de sortie
250...1000 mA
puissance de sortie
13.5...90 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
régulation constante du flux lumineux
Oui
pas de variation
Non
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
280 mm
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
OTi DALI 90/220-240/1A0 LT2 L G3 OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED – Dimmable DALI SELV LEDset (LT2)
Les Atouts de l'article:
Courant constant – Intérieur. Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Versions SELV et non isolée disponibles. Avantages produits: Circuit de fenêtre polyvalent DALI allant jusqu’à 90 W grâce à des caractéristiques de sortie flexibles. Efficacité et fiabilité très élevées. Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control. Domaines d'application: Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset). Convient aux luminaires de classe de protection I.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits
- Facile à utiliser dans les couloirs et les toilettes grâce à la fonction Corridor à trois niveaux
- Touch DIM application: facile à contrôler via bouton-poussoir ou détecteur
- Fonctionnement Touch DIM économe en énergie grâce à l'extinction automatique lorsque la lumière résiduelle est suffisante
- Convient aux installations d'urgence (selon EN 60598-2-22 et IEC 61347-2-13, annexe J) grâce à la détection du courant continu (0 Hz, courant continu pulsé), commutable on/off
- Retour d'information sur la consommation électrique et les heures de fonctionnement (adapté au SMART GRID)
- S'adapte aux bâtiments selon EPBD/BREEAM/LEED grâce au réglage automatique Sortie lumineuse constante
- Informations sur les luminaires pour faciliter la maintenance Caractéristiques produit
- Fréquence de la ligne: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Versatile DALI window driver up to 80 W due to flexible output characteristic
- Tension d'alimentation: 220…240 V
- Disponible avec une gamme de courant de sortie : jusqu'à 2,100 mA
- Sortie lumineuse constante (CLO)
- Gestion thermique intégrée et personnalisable (Driver Guard)
- Certifié DALI-2 (Part -101,-102 and -207) Domaines d'application
- Éclairage linéaire pour les bureaux, l'éducation, les zones de stockage et le commerce de détail
- Installation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, appendix J
- Convient aux luminaires de protection class I