Ledvance - LEDVANCE Smart+ WF REMOTE CONTROLLER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 37 mm
hauteur - 130 mm
profondeur - 130 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075526938
Réf. Sonepar
07074552693
Réf. Fournisseur
526938
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
autre
largeur
37 mm
hauteur
130 mm
profondeur
130 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Télécommande LEDVANCE Smart+ WIFI - Contrôle des produits Ledvance Smart+ WIFI - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
Les Atouts de l'article:
Télécommande avec technologie WiFi pour la gradation. Caractéristiques produit: ON / OFF et gradation. Alimentation par piles (2 piles AAA). Contrôlez jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi. Protocole réseau : WiFi. Avantages produits: Contrôle sans fil des produits SMART+ WiFi compatibles. Contrôle des produits SMART+ Wifi sans utiliser la commande vocale ni l'application. Domaines d'application: Smart Home en intérieur et en extérieur. Contrôle jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi compatibles par couplage sans contact. Technique / Accessoires: Application LEDVANCE SMART+ WiFi requise (uniquement pour la configuration des produits SMART+ WiFi). Les piles ne sont pas incluses.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits