Ledvance - OSRAM LED ST5AC HO 54 26W 840 4000lm Gaine anti-éclats G5 SubstiTUBE Verre Ra83

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 26...26 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 4000...4000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 40.471 kg CO2

EAN

4058075543409

Réf. Sonepar

07074001394

Réf. Fournisseur

543409

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

26...26 W

Culot

G5

flux lumineux

4000...4000 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

19 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

115...115 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

4000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

153 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

160...160 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

longueur

1149 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.09

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

26 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5AC HO 54 - Culot G5 - 26W - 4000lm - ø16 x 1149mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - Ra83 - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour Branchement direct

Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour branchement direct 230 V. Caractéristiques produit: LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Caractéristiques produit
  • LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020
  • Type de protection : IP20
  • Domaines d'application
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C