Ledvance - EBN-OS LIMIT.COURANT POUR PT OSRAM Limiteur de courant d'appels pour POWETRONIC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4006584548019
Réf. Sonepar
00025454801
Réf. Fournisseur
548019
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
EBN-OS LIMIT.COURANT POUR PT OSRAM 71 -h 58 x 18 x 88mm
Les Atouts de l'article:
Limiteur de courant d'appel pour BE OPTOTRONIC. Caractéristiques produit: Rénovation pour rail DIN selon DIN EN 50022. Fréquence de fonctionnement : 50…60 Hz. Charge maximale en continu:16 A. Temps de Limitation: 70 ms. Nombre de cycles de commutation : jusqu’à 10 000. Avantages produits: Augmentation du nombre maximal d'Electronique de gestion par découpe automatique par un facteur 2,5. Utilisation flexible en fonction de la taille de l'installation. Installation simple. Domaines d'application: Convient pour tous les ballasts POWERTRONIC® et pour les convertisseurs OPTOTRONIC® sélectionnés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits