Ledvance - HTM 150/230-240/12 OSRAM Transformateur électronique pour lampes halogènes 12V

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - transformateur électronique

  • transfo de sécurité - Oui

  • puissance - 50...150 W

  • tension de sortie - 11.4...11.5 V

  • pas de variation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050300581415

Réf. Sonepar

00025058141

Réf. Fournisseur

581415

Réf. Commerciale

Ledvance

type de transfo

transformateur électronique

transfo de sécurité

Oui

puissance

50...150 W

tension de sortie

11.4...11.5 V

pas de variation

Non

montage en apparent

Oui

encastré

Oui

tension d'entrée

230...240 V

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

Degré de protection (NEMA)

1

type de raccordement côté primaire

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

protégé contre les courts-circuits

Oui

protection contre les surcharges

Oui

protection contre les surchauffes

Oui

avec disjoncteur secondaire

Oui

nombre de points de dérivation (paires)

6

longueur

153 mm

largeur

54 mm

hauteur

36 mm

diamètre

0 mm

indice de protection (IP)

IP20

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

HTM 150/230-240/12 OSRAM Transformateurs électroniques pour la variation des lampes halogènes et l'allumage / extinction des lampes LED compatibles 12 V 50…150W 11.4 V / 11.5 153 x 54 x 36mm

Les Atouts de l'article:

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension. Caractéristiques produit: Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Sécurité : selon EN 61347. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Efficacité énergétique : ≥ 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Gradable sur front montant (sans HTN) et sur front descendant. Avantages produits: Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité. Serre-câble disponible pour différents types de câble (HTM). Grâce à son design compact, convient à une installation offrant peu d'espace. Transformateur extrêmement compact pour des conditions d'installation offrant peu d'espace (HTN). Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Domaines d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Fixation de meubles encastrés et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Very low power loss thanks to high efficacy
  • Strain relief suitable for different cable types (HTM)
  • Suitable for space-critical installation thanks to compact functional design
  • Extremely compact transformer for highly space-critical installation conditions (HTN)
  • Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life
  • Caractéristiques produit
  • Line frequency: 50…60 Hz
  • RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
  • Line harmonics according to EN 61000-3-2
  • Immunity according to EN 61547
  • Safety: to EN 61347
  • Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
  • Electrical isolation between the primary side and the secondary side
  • Dimmable on the leading edge (without HTN) and trailing edge
  • Domaines d'application
  • Effect and accent lighting
  • Living rooms
  • Object lighting
  • Conference rooms
  • Restaurants
  • Recessed and surface-mounted furniture luminaires
  • Shop lighting
  • Event rooms